Ratschenzurrgurt einteilig mit Standardratsche
Ratschenzurrgurt einteilig-Standardratsche
ZGRT-RAT-1TLG-1T-LC2000DAN-B35MM-L6M
Art.-Nr. 071392 331
EAN 4058794187755
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Bündeln von u.a. losen Rohren und Stangen geeignet
Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.
Nach DIN EN 12195-2
GS-geprüft
Datenblätter(X)
- Zur Ladungssicherung in allen Branchen (z. B. Kleintransporter, Landwirtschaft, Metallhandwerk und Industrie), um Ware vor Beschädigung zu schützen.
- Formschluss
Ausführung | 1-teilig |
Breite | 35 mm |
Länge | 6 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 5 % |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 2000 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Produktzertifizierung | GS-geprüft |
Werkstoff | PES - Polyester |
Etikett innenliegend | Nein |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!